AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02972.N Termostato rotella KNX 2M Next - 02972.N

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02972.N Termostato rotella KNX 2M Next

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352688551

Codice prodotto

VIW02972.N

Cod. produttore

02972.N

Produttore

VIW

Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) inmodalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, Next - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723