AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02972.M Termostato rotella KNX 2M Metal - 02972.M

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02972.M Termostato rotella KNX 2M Metal

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Argento

  • Sensore esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352688520

Codice prodotto

VIW02972.M

Cod. produttore

02972.M

Produttore

VIW

Modello:

On/Off

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con ricevitore:

no

Colore:

Argento

Sensore esterno:

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0...1 K

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Manopola

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

29 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Antideflagrante:

Numero di moduli:

2

Con circuito acqua sanitaria:

no

Numero RAL:

0

Diametro:

0 mm

Classe del termostato:

V

Termostato elettronico a rotella per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), domotica standard KNX, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) inmodalità PI, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali KNX per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), 1 ingresso per sensore elettronico di temperatura 20432, 19432 o 14432 o sensore di temperatura filare 02965.1, 1 ingresso digitale programmabile, retroilluminazione a led bianca, Metal - 2 moduli. Da completare con placche Eikon, Arké, Plana. Per Idea installabile con supporto dedicato 16723