AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02913 Termostato connesso LTE parete bianco

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02913 Termostato connesso LTE parete bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Collegamento - 2 fili

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352688414

Codice prodotto

VIW02913

Cod. produttore

02913

Produttore

VIW

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

no

Colore:

Bianco

Sensore esterno:

Carico massimo del contatto:

5 A

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

PID

Differenza regolabile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione massima contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Parallelo

Antideflagrante:

Numero di moduli:

0

Con circuito acqua sanitaria:

no

Numero RAL:

9003

Diametro:

0 mm

Classe del termostato:

IV

Termostato elettronico LTE per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante App dedicata da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalità ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, configurazione mediante App VIEW standard Bluetooth technology, 1 uscita supplementare ed 1 ingresso digitale, 1 uscita a relè 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazionea LED bianca, installazione a parete, bianco