AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02912.G Termostato connesso WiFi parete nero - 02912.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02912.G Termostato connesso WiFi parete nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352760202

Codice prodotto

VIW02912.G

Cod. produttore

02912.G

Produttore

VIW

Colore:

Nero

Termostato elettronico Wi-Fi per controllo locale e gestione avanzata della temperatura mediante app View da remoto, riscaldamento e condizionamento in modalita ON/OFF e PID, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalita ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalita PID, configurazione mediante app View standard Bluetooth wireless technology, 1 ingresso digitale, 1 uscita a rele 5(2) A 240 V~, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED bianca, installazione a parete, nero