VIMAR SPA - VIW02692 Sensore radar connesso IoTcontrosoffitto - 02692

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Portata massima frontale - 4 m
Potenza di commutazione massima - 960 W
Tipo di sensore - Ad alta frequenza
Con interfaccia DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352709492
Codice prodotto
VIW02692
Cod. produttore
02692
Produttore
VIW
Modello:
Sensore di movimento
Portata massima frontale:
4 m
Potenza di commutazione massima:
960 W
Tipo di sensore:
Ad alta frequenza
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
sì
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
sì
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
sì
Angolo di scansione:
90 °
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Max. gamma di presenza:
28 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
6 m
Adatto per trasmissione wireless:
sì
Possibilità di controllo remoto:
sì
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
sì
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Altri
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Altri
Numero RAL (affine):
9003
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...60 Hz
Tempo minimo di accensione:
70 s
Ritardo allo spegnimento:
1080 s
Temperatura:
10...40 °C
Numero di zone di intervento:
1
Min. corrente in transitorio:
0 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
sì
Larghezza:
9000 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
7160 mm
Diametro:
9000 mm
Profondità di incasso:
6830 mm
Diametro di incasso:
5450 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
sì
Compatibile con Google Assistant:
sì
Compatibile con Amazon Alexa:
sì
Montaggio a parete:
sì


