AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02690 Sensore IR di presenza da soffitto 240V - 02690

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02690 Sensore IR di presenza da soffitto 240V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza di montaggio ottimale - 3 m

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Termoplastico

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352608313

Codice prodotto

VIW02690

Cod. produttore

02690

Produttore

VIW

Altezza di montaggio ottimale:

3 m

Adatto per montaggio a soffitto:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Altri

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Altezza:

102.5 mm

Profondità:

5830 mm

Profondità di incasso:

5830 mm

Montaggio a parete:

Rivelatore di presenza e movimento ad infrarossi a 360° per accensione lampade ad incandescenza 2000 W, lampade CFL 10-1000 W, lampade LED 100W, campo di luminosità regolabile 3 – 2000 Lux, alimentazione 220-240V 50/60Hz, installazione a soffitto