VIMAR SPA - VIW02686.AX Comando Flat/Tondo 4 puls. 1P NO 24V 2M - 02686.AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di moduli - 200
Tensione nominale - 24 V
Corrente nominale - 50 A
Colore - Altri
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8007352656871
Codice prodotto
VIW02686.AX
Cod. produttore
02686.AX
Produttore
VIW
Numero di moduli:
200
Tensione nominale:
24 V
Corrente nominale:
50 A
Colore:
Altri
Materiale:
Plastica
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
9004
Profondità del dispositivo:
22.2 mm
Trasparente:
no
Larghezza del dispositivo:
44.8 mm
Altezza del dispositivo:
49 mm


