AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02653 Coperchio rett.per scatola inc.3M bianco - 02653

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02653 Coperchio rett.per scatola inc.3M bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 0 mm

  • Forma - Rettangolare

  • Modello - Coperchio cieco

  • Per scatola di lunghezza - 59 mm

  • Lunghezza - 74 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352059894

Codice prodotto

VIW02653

Cod. produttore

02653

Produttore

VIW

Diametro:

0 mm

Forma:

Rettangolare

Modello:

Coperchio cieco

Per scatola di lunghezza:

59 mm

Lunghezza:

74 mm

Larghezza:

116 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Per scatola di larghezza:

96 mm

Profondità:

3 mm

Materiale:

Plastica

Privo di alogeni:

Colore:

Bianco

Con viti:

Piombabile:

no

Coperchio rettangolare con viti per scatole da incasso rettangolari unificate 3 moduli, urea, bianco