VIMAR SPA - VIW02473 Portalampada per fluor. G13 a scatto - 02473

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - G13
Materiale - Altri
Modello - A baionetta
Tipo di fissaggio - A innesto
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352038127
Codice prodotto
VIW02473
Cod. produttore
02473
Produttore
VIW
Portalampada:
G13
Materiale:
Altri
Modello:
A baionetta
Tipo di fissaggio:
A innesto
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade rigido a colonna 2 A 250 V, bottone girevole, con nottolino, per conduttori rigidi e flessibili da 0,5 mm2 a 1 mm2, contattiottone, fissaggio a scatto, morsetti a molla, massima temperatura d’impiego continuo 130 °C (Tm 110 °C), bianco



