AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02391 Portalampada alogene cilin.steat.6A/250V - 02391

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - R7s

  • Materiale - Altri

  • Modello - Portalampade doppio

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352037915

Codice prodotto

VIW02391

Cod. produttore

02391

Produttore

VIW

Portalampada:

R7s

Materiale:

Altri

Modello:

Portalampade doppio

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade cilindrico steatite 6 A 250 V con involucro in ottone nichelato attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 250 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio dritta. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 300 °C, del cavo 250 °C.Staffa con foro centrale ø 7,2 mm e asole 4,5x7 mm interasse 68 mm