VIMAR SPA - VIW02380 Portalampada alogene bloc.steat. 8A/250V - 02380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - R7s
Materiale - Altri
Modello - Portalampade doppio
Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037885
Codice prodotto
VIW02380
Cod. produttore
02380
Produttore
VIW
Portalampada:
R7s
Materiale:
Altri
Modello:
Portalampade doppio
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Filettatura esterna del portalampada:
Nessuno
Con porta starter:
no
Portalampade a blocchetto steatite 8 A 250 V attacco R7s per lampade alogene 300-500 W, 200 mm cavo teflon PTFE 0,75 mm2 - staffa di fissaggio mediana. Massima temperatura d’impiego continuo del portalampade 350 °C, del cavo 250 °C. Staffa con foro centrale ø 4,5 mm e asole 4,5x9,5 mm interasse 65 mm