AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02115.B Portalampada E27 a squadra bianco - 02115.B

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - E27

  • Materiale - Altri

  • Modello - Portalampade Edison

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352100121

Codice prodotto

VIW02115.B

Cod. produttore

02115.B

Produttore

VIW

Portalampada:

E27

Materiale:

Altri

Modello:

Portalampade Edison

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Bianco

Filettatura esterna del portalampada:

Nessuno

Con porta starter:

no

Portalampade E27 a squadra, poliestere rinforzato vetro, bianco