VIMAR SPA - VIW02109 Anello per portalampada E27 nero - 02109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Materiale - Acciaio
Modello - Portalampade da pannello
Tipo di fissaggio - Con base di montaggio
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037564
Codice prodotto
VIW02109
Cod. produttore
02109
Produttore
VIW
Portalampada:
E27
Materiale:
Acciaio
Modello:
Portalampade da pannello
Tipo di fissaggio:
Con base di montaggio
Colore:
Nero
Con porta starter:
no
Anello fermaparalume per portalampade E27 con camicia filettata, poliestere rinforzato vetro, nero



