AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02095 Interfaccia seriale ESPA 4.4.4 - 02095

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02095 Interfaccia seriale ESPA 4.4.4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Adatto per pulsante a tirante - no

  • Adatto per sistema di chiamata infermiere -

  • Adatto come unità centrale - no

  • Adatto per collegamento bus -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352503809

Codice prodotto

VIW02095

Cod. produttore

02095

Produttore

VIW

Colore:

Altri

Adatto per pulsante a tirante:

no

Adatto per sistema di chiamata infermiere:

Adatto come unità centrale:

no

Adatto per collegamento bus:

Numero RAL (affine):

7035

Privo di alogeni:

Interfaccia seriale per la connessione senza PC tra sistema Call-Way ed un impianto DECT/cercapersone o dotato di interfaccia ESPA 4.4.4., installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm.