AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02090.3 Alimentatore 100-240V~ 24Vdc 4,5A - 02090.3

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02090.3 Alimentatore 100-240V~ 24Vdc 4,5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Adatto per pulsante a tirante - no

  • Adatto per sistema di chiamata infermiere -

  • Adatto come unità centrale - no

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352769540

Codice prodotto

VIW02090.3

Cod. produttore

02090.3

Produttore

VIW

Colore:

Altri

Adatto per pulsante a tirante:

no

Adatto per sistema di chiamata infermiere:

Adatto come unità centrale:

no

Adatto per collegamento bus:

no

Adatto per trasmissione radio:

no

Adatto per selettore programmi:

no

Numero RAL (affine):

5007

Privo di alogeni:

no

Alimentatore con uscita 24 Vdc (SELV) 4,5 A, alimentazione 100-240V~ 50/60 Hz