AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW02078 Accoppiatore telefonico - 02078

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW02078 Accoppiatore telefonico

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Adatto per pulsante a tirante - no

  • Adatto per sistema di chiamata infermiere -

  • Adatto come unità centrale - no

  • Adatto per collegamento bus -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352514409

Codice prodotto

VIW02078

Cod. produttore

02078

Produttore

VIW

Colore:

Altri

Adatto per pulsante a tirante:

no

Adatto per sistema di chiamata infermiere:

Adatto come unità centrale:

no

Adatto per collegamento bus:

Numero RAL (affine):

7035

Descrizione: Accoppiatore telefonico. Descrizione estesa: Accoppiatore telefonico, alimentazione 24 Vdc, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 9 moduli da 17,5 mm.