AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01890.C KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Cca 100m verde - 01890.C

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01890.C KNX cavo 2x2x0,8mm LSZH Cca 100m verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della guaina esterna - Verde

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - Altri

Confezione

  • 100 M

EAN

8007352590427

Codice prodotto

VIW01890.C

Cod. produttore

01890.C

Produttore

VIW

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Cavo per sistemi KNX, 2x2x0,8 mm, con guaina in LSZH, Classe CPR Cca s1b d1 a1, conforme standard KNX, idoneo per installazione con cavi energia di I Categoria (U0 = 400 V), verde - matassa da 100 m