AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01831.1 Alimentatore 100-240Vac 12Vdc 1,25A - 01831.1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01831.1 Alimentatore 100-240Vac 12Vdc 1,25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di linee alimentabili - 1

  • Corrente max. di uscita - 1250 mA

  • Altro sistema bus - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352613102

Codice prodotto

VIW01831.1

Cod. produttore

01831.1

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di linee alimentabili:

1

Corrente max. di uscita:

1250 mA

Altro sistema bus:

Nessuno

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Larghezza in numero di moduli:

1

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Alimentatore con uscita 12 Vdc 1250 mA, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 1 moduli da 17,5 mm