AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01830 Alimentatore 120-230V~ 12Vdc - 01830

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01830 Alimentatore 120-230V~ 12Vdc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Numero di linee alimentabili - 2

  • Corrente max. di uscita - 1000 mA

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352337466

Codice prodotto

VIW01830

Cod. produttore

01830

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Metodo di montaggio:

Altri

Numero di linee alimentabili:

2

Corrente max. di uscita:

1000 mA

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

Larghezza in numero di moduli:

4

Alimentatore di continuità (collegabile con batteria tampone):

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Con indicazione LED:

Alimentatore con uscita 12 V d.c., alimentazione 120-230 V~ 50-60 Hz, installazione su guida EN 50022, occupa 4 moduli da 17,5 mm.L’alimentatore 01830 viene utilizzato in tutti gli impianti nei quali sono presenti dispositivi (rivelatori, barriere ad infrarossi, ecc.) che necessitano di essere alimentati a 12 V mediante batteria tampone.