AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01724 By-alarm Plus rivelat. acqua a pavimento - 01724

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01724 By-alarm Plus rivelat. acqua a pavimento

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Altri

  • Indicazione / Visualizzazione - Ottico / Acustico

  • Tensione di esercizio - 12 V

  • Corrente di esercizio - 5 A

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352548046

Codice prodotto

VIW01724

Cod. produttore

01724

Produttore

VIW

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Altri

Indicazione / Visualizzazione:

Ottico / Acustico

Tensione di esercizio:

12 V

Corrente di esercizio:

5 A

Colore:

Altri

Altezza:

19.25 mm

Larghezza:

52 mm

Profondità:

12 mm

Rivelatore By-alarm di acqua per la protezione da allagamenti, installazione a pavimento.