VIMAR SPA - VIW01645 Connettore TV-RD-SAT femmina ass. bianco - 01645

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Presa / Femmina
Tipo di contatto - Femmina
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352083417
Codice prodotto
VIW01645
Cod. produttore
01645
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Presa / Femmina
Tipo di contatto:
Femmina
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore coassiale femmina IEC 60169-2, uscita cavo assiale - Z 75 Ω, bianco



