VIMAR SPA - VIW01643 Presa TV d9,5 assiale avorio - 01643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Presa / Femmina
Tipo di contatto - Femmina
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - no
Confezione
1 PZ
EAN
8007352037243
Codice prodotto
VIW01643
Cod. produttore
01643
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Presa / Femmina
Tipo di contatto:
Femmina
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
no
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Presa coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo assiale, avorio



