VIMAR SPA - VIW01634 Connettore TV-RD-SAT maschio 90° bianco - 01634

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Altri
Modello - Plug / Maschio
Tipo di contatto - Maschio
Tipo di cavo - RG 59
Connettore angolare - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001352700978
Codice prodotto
VIW01634
Cod. produttore
01634
Produttore
VIW
Tipo di connettore:
Altri
Modello:
Plug / Maschio
Tipo di contatto:
Maschio
Tipo di cavo:
RG 59
Connettore angolare:
sì
Collegamento:
Altri
Impedenza:
75 Ohm
Montaggio isolato:
sì
Connettore coassiale maschio IEC 60169-2, uscita cavo a 90° - Z 75 Ω, bianco



