AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01631 Spina TV ø9,5 90° avorio - 01631

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altri

  • Modello - Plug / Maschio

  • Tipo di contatto - Maschio

  • Tipo di cavo - RG 59

  • Connettore angolare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352037205

Codice prodotto

VIW01631

Cod. produttore

01631

Produttore

VIW

Tipo di connettore:

Altri

Modello:

Plug / Maschio

Tipo di contatto:

Maschio

Tipo di cavo:

RG 59

Connettore angolare:

Collegamento:

Altri

Impedenza:

75 Ohm

Montaggio isolato:

Spina coassiale TV ø 9,5 IEC - Z 75 ohm, uscita cavo a 90°, avorio