AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01598 Carta a transponder programmabile - 01598

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01598 Carta a transponder programmabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Colore - Bianco

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352372900

Codice prodotto

VIW01598

Cod. produttore

01598

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Colore:

Bianco

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9003

Trasparente:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Carta a transponder programmabile per lettori da interno ed esterno stanza, lato posteriore (retro) personalizzabile