AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01529.1 Rivelatore presenza luminosità KNX

VIMAR SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Modello - Altri

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352556485

Codice prodotto

VIW01529.1

Cod. produttore

01529.1

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Modello:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Accoppiatore bus incluso:

Materiale:

Plastica

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Numero RAL (affine):

9016

Sensore di luminosità regolabile:

Trasparente:

no

Adatto per monitoraggio vano scale:

no

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Selettore di modalità:

no

Portata massima tangenziale:

16 m

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Angolo di rilevamento verticale:

0...180 °

Tempo di coda / ritardo con funzione di autoapprendimento:

Rivelatore con sensore di presenza ad infrarossi a 360° per accensione luci in funzione della luminosità, campo di luminosità regolabile 0 – 1000 Lux, standard KNX, installazione a soffitto.