AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01475 Modulo domotico 3in 3out LED

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01475 Modulo domotico 3in 3out LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Numero di ingressi - 3

  • Numero di uscite - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352733169

Codice prodotto

VIW01475

Cod. produttore

01475

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Numero di ingressi:

3

Numero di uscite:

3

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Funzionamento locale / comando manuale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Modulo 3 ingressi digitali programmabili per contatti privi di potenziale, 3 uscite per pilotaggio LED, domotica By-me, installazione da incasso (retrofrutto).