AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01468 Unità logica domotica - 01468

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01468 Unità logica domotica

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modulo logico -

  • Altro sistema bus - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Accoppiatore bus incluso -

  • Larghezza in numero di moduli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352512115

Codice prodotto

VIW01468

Cod. produttore

01468

Produttore

VIW

Modulo logico:

Altro sistema bus:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

1

Sistema bus EIB / KNX:

no

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Unità di implementazione funzioni logiche, matematiche, temporizzazioni e messaggi, installazione su guida DIN (60715 TH35), perdomotica By-me, configurabile solo con EasyTool Professional, occupa 1 modulo da 17,5 mm