AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01467 Interfaccia domotica 3ingressi analogici - 01467

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01467 Interfaccia domotica 3ingressi analogici

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Radiofrequenza bidirezionale - no

  • Modello - Altri

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352512399

Codice prodotto

VIW01467

Cod. produttore

01467

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Modello:

Altri

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Altri

Accoppiatore bus incluso:

Larghezza in numero di moduli:

2

Materiale:

Plastica

Con indicazione LED:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Max velocità di trasferimento:

9600 Bd

Con casella di testo:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo con 3 ingressi analogici di segnale, 1 ingresso 0-10 V o 4-20 mA, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, 1 ingresso per per sensore di luminosità 01530, per domotica By-me, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 2 moduli da 17,5 mm.