AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01415 Gateway videocitofonia 2F+ - 01415

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01415 Gateway videocitofonia 2F+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Altri

  • Modello - Interfaccia Ethernet

  • Metodo di montaggio - Guida DIN

  • Protocollo - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352593077

Codice prodotto

VIW01415

Cod. produttore

01415

Produttore

VIW

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Altri

Modello:

Interfaccia Ethernet

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Protocollo:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

6

Web Server:

Sicura antismontaggio:

no

Visualizzazione:

Con indicazione LED:

Aggiornabile:

Dipende dal provider / operatore:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Gateway IoT per integrazione sistema videocitofonico Due Fili Plus con rete IP/LAN, Cloud e App per smartphone, tablet, PC o touch di supervisione, installazione su guida DIN (60715 TH35), occupa 6 moduli da 17,5 mm