AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01351.B Adattatore 2P USA - P10 bianco - 01351.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01351.B Adattatore 2P USA - P10 bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di presa - IT (S/P 11)

  • Numero di porte USB - 0

  • Modello - Singolo

  • Corrente nominale - 0...10 A

  • Tensione nominale - 230...230.01 V

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352036871

Codice prodotto

VIW01351.B

Cod. produttore

01351.B

Produttore

VIW

Tipo di presa:

IT (S/P 11)

Numero di porte USB:

0

Modello:

Singolo

Corrente nominale:

0...10 A

Tensione nominale:

230...230.01 V

Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):

no

Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F):

no

Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):

Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):

no

Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):

no

Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):

no

Colore:

Bianco

Con spina per IT (S/P 11):

no

Adattatore semplice SICURY 125 V~, max 1500 W, bianco - spina 2P 15 A 125 V~ standard americano spinotti piatti non polarizzato, presa 2P per spine 2P con spinotti ø 4 mm interasse 19 mm