VIMAR SPA - VIW01165.B Adattatore mult. S17+4P17/11 bianco - 01165.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di presa - IT (S/P 17) (tipo L)
Numero di porte USB - 0
Modello - Compatto
Corrente nominale - 0...16 A
Tensione nominale - 230...230.01 V
Confezione
1 PZ
EAN
8007352079700
Codice prodotto
VIW01165.B
Cod. produttore
01165.B
Produttore
VIW
Tipo di presa:
IT (S/P 17) (tipo L)
Numero di porte USB:
0
Modello:
Compatto
Corrente nominale:
0...16 A
Tensione nominale:
230...230.01 V
Con spina per AUS (AS/NZS 3112) (tipo I):
no
Con spina per BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (tipo F):
no
Con spina per UK/HK (BS 1363) (tipo G):
no
Con spina per USA/CA/CN (NEMA 1-15) (tipo A):
no
Con spina per IT (S/P 17) (tipo L):
sì
Con spina per FR (pin di terra) (tipo E):
no
Con spina per USA/CA/CN (NEMA 5-15) (tipo B):
no
Colore:
Bianco
Con spina per IT (S/P 11):
no


