AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW01041 Spina 2P+T 10A 90° nero - 01041

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW01041 Spina 2P+T 10A 90° nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 10 A

  • Colore - Nero

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8007352035447

Codice prodotto

VIW01041

Cod. produttore

01041

Produttore

VIW

Modello:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

10 A

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Direzione di inserimento:

Ad angolo retto

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Spina piatta a squadra SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo SPA11, nero