AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00936.5.G Unità segnal. LED 5V 0,01W verde - 00936.5.G

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00936.5.G Unità segnal. LED 5V 0,01W verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Altri

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Verde

  • Tensione nominale - 5...5.01 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8007352744509

Codice prodotto

VIW00936.5.G

Cod. produttore

00936.5.G

Produttore

VIW

Applicazione:

Altri

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Verde

Tensione nominale:

5...5.01 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Conduttore neutro richiesto:

no

Unita di segnalazione a LED 5 V a.c./d.c. 0,01 W, verde