VIMAR SPA - VIW00935.B Unità segnal. LED 12-24V 0,1W azzurro - 00935.B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Blu
Tensione nominale - 24...24.01 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352401204
Codice prodotto
VIW00935.B
Cod. produttore
00935.B
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Blu
Tensione nominale:
24...24.01 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Unità di segnalazione a 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W, azzurro



