VIMAR SPA - VIW00935.A Unità segnalazione LED 12-24V 0,1W ambra - 00935.A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Interruttore / Pulsante
Lampada - LED
Colore della lampada - Ambra
Tensione nominale - 24...24.01 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8007352401181
Codice prodotto
VIW00935.A
Cod. produttore
00935.A
Produttore
VIW
Applicazione:
Interruttore / Pulsante
Lampada:
LED
Colore della lampada:
Ambra
Tensione nominale:
24...24.01 V
Con lampada:
sì
Portalampada:
Altri
Unità di segnalazione a LED 12-24 V a.c./d.c. 0,1 W, ambra



