AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00932 Unità prec.LED110-250V 0,5W diurna verde - 00932

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00932 Unità prec.LED110-250V 0,5W diurna verde

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore / Pulsante

  • Lampada - LED

  • Colore della lampada - Ambra

  • Tensione nominale - 250...250.01 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8007352623293

Codice prodotto

VIW00932

Cod. produttore

00932

Produttore

VIW

Applicazione:

Interruttore / Pulsante

Lampada:

LED

Colore della lampada:

Ambra

Tensione nominale:

250...250.01 V

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Unità di segnalazione dello stato del carico precablata a LED, per pulsanti di comando modulo relè ad impulsi con reset Quid 03992, alimentazione 220-240 V 50/60 Hz 0,5 W, verde