AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00914 Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh - 00914

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00914 Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione della dimensione - Rettangolare

  • Tensione nominale - 3.7 V

  • Capacità - 250 mAh

  • Designazione IEC - Altri

  • Altra designazione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352712324

Codice prodotto

VIW00914

Cod. produttore

00914

Produttore

VIW

Indicazione della dimensione:

Rettangolare

Tensione nominale:

3.7 V

Capacità:

250 mAh

Designazione IEC:

Altri

Altra designazione:

Altri

Numero di celle:

1

Modello:

Ioni di litio

Lunghezza:

5.2 mm

Altezza compresi poli:

32 mm

Larghezza:

20.5 mm

Diametro:

0 mm

Pacco batteria:

Utilizzabile in aree esplosive (Ex):

no

Contenitore di plastica:

no

Adatta per ricarica rapida:

Peso:

5.5 g

Batteria ricaricabile Li-ion 3,7V 250mAh di ricambio per torce estraibili portatili LED 14397, 19397, 20397, 30397