VIMAR SPA - VIW00907 By-alarm Plus batteria litio3,6V 14500mA - 00907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione della dimensione - Altri
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 14500 mAh
Designazione IEC - Altri
Altra designazione - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8007352709089
Codice prodotto
VIW00907
Cod. produttore
00907
Produttore
VIW
Indicazione della dimensione:
Altri
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
14500 mAh
Designazione IEC:
Altri
Altra designazione:
Altri
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
no
Adatta per ricarica rapida:
sì
Peso:
10150 g


