AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00750.L Interruttore a pulsante 1P 2[32]A - 00750.L

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00750.L Interruttore a pulsante 1P 2[32]A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Combinazione interruttore / pulsante

  • Funzionamento - Pulsante

  • Collegamento - Morsetto a vite

  • Corrente nominale - 2 A

  • Numero di poli - 1 polo

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8007352035225

Codice prodotto

VIW00750.L

Cod. produttore

00750.L

Produttore

VIW

Modello:

Combinazione interruttore / pulsante

Funzionamento:

Pulsante

Collegamento:

Morsetto a vite

Corrente nominale:

2 A

Numero di poli:

1 polo

Numero tasti di comando:

1

Tipo di fissaggio:

Anello/dado di fissaggio

Diametro del foro di montaggio:

0...10 mm

Profondità di incasso:

10 mm

Illuminazione:

Nessuno

Iscrizione:

Nessuno

Tensione nominale:

250 V

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Colore del tasto di comando:

Bianco

Numero RAL (colore affine) del tasto di comando:

9003

Colore del corpo:

Nero

Numero RAL (colore affine) del contenitore:

9005

Interruttore 1P 2[32] A 250 V~, collo 12 mm, con ghiera e ranella montate. Dimensioni: 23x13x32,5 mm.