AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00609.CC.B Presa scrivania3univ+3USB+S17+wireless b

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00609.CC.B Presa scrivania3univ+3USB+S17+wireless b

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento -

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di connessioni USB - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8007352706538

Codice prodotto

VIW00609.CC.B

Cod. produttore

00609.CC.B

Produttore

VIW

Con interruttore di accensione/spegnimento:

Numero di prese Schuko:

0

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di connessioni USB:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

no

Numero di prese bipasso:

0

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

1 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese standard danese (pin di messa a terra):

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di superficie:

Lucido

Numero di prese multistandard universali:

0

Trasparente:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Codice NEMA:

Nessuno

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Contatti obliqui:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Presa mobile multipla da scrivania 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY universale standard italiano tipo P40, interruttore 2P 16 A, alimentatore USB 15,5 W 3,1 A 5 V con 2 uscite USB tipo A e 1 uscita USB Tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 3 dispositivi (es. tablet, smartphone), carica induttiva 10 W, cavo da 2 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1), spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17, bianco