AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00424.CC.B Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 90° bianco - 00424.CC.B

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00424.CC.B Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 90° bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con interruttore di accensione/spegnimento - no

  • Numero di prese Schuko - 3

  • Protezione contro le sovratensioni - no

  • Numero di connessioni USB - 0

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352557840

Codice prodotto

VIW00424.CC.B

Cod. produttore

00424.CC.B

Produttore

VIW

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Numero di prese Schuko:

3

Protezione contro le sovratensioni:

no

Numero di connessioni USB:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Forma del contenitore:

Rettangolare

Numero di prese Euro:

0

Numero di prese con standard francese:

0

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Interruttore differenziale:

no

Numero di prese IEC:

0

Privo di alogeni:

no

Numero di prese bipasso:

4

Con copertura:

no

Sezione del conduttore:

1 mm²

Numero di prese tipo P11:

0

Filtro antidisturbo:

no

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

4

Corrente nominale:

16 A

Numero di altre prese:

0

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Numero di prese tipo NEMA:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di superficie:

Lucido

Numero di prese multistandard universali:

7

Trasparente:

no

Numero di prese CEE 7/1 (senza contatto di protezione):

0

Codice NEMA:

Nessuno

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Contatti obliqui:

Angolazione delle prese:

Altri

Descrizione: Presa mult. 3P30+4P17/11+S17 90° bianco. Descrizione estesa: Presa mobile multipla 2P+T 16 A 250 V~, 3 uscite SICURY standard italiano tipo P30, 4 uscite Bpresa SICURY standard italiano tipo P17/11, cavo da 1,5 m con 3 conduttori da 1 mm2 (3G1) e spina 2P+T 16 A standard italiano tipo S17 con uscita cavo a 90°, bianco.