AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00250 Presa 2P+T 16A tedesco assiale nero - 00250

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00250 Presa 2P+T 16A tedesco assiale nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Accoppiatore CEE 7/3 (tipo F)

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352066212

Codice prodotto

VIW00250

Cod. produttore

00250

Produttore

VIW

Modello:

Accoppiatore CEE 7/3 (tipo F)

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Nero

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale, nero