AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW00223 Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero - 00223

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW00223 Presa 2P+T 16A P17/11 assiale nero

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano Bipasso

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per pin di protezione (standard francese) -

  • Colore - Nero

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352026179

Codice prodotto

VIW00223

Cod. produttore

00223

Produttore

VIW

Modello:

Tipo italiano Bipasso

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per pin di protezione (standard francese):

Colore:

Nero

Corrente nominale:

16 A

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Numero RAL:

0

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

250 V

Presa bipasso mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V~, standard italiano tipo P17/11, uscita cavo assiale, nero