VIDEX ELECTRONICS - VDX3196 CITOFONO CON CORNETTA 3000 IPURE, POE - 3196
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050880731046
Codice prodotto
VDX3196
Cod. produttore
3196
Produttore
VDX
Citofono Serie 3000, 5 pulsanti configurabili per funzioni: apri porta, chiamata intercomunicante, auto accensione, servizio privacy temporizzato, servizio, chiamata SIP, invio di DTMF e invio messaggi. 1 LED per servizi di: privacy, stato. 2 ingressi. Regolazione volume di chiamata (3 livelli), numero squilli e suoneria. Materiale in ABS colore bianco. Porta RJ-45 10/100 Mbps. Alimentazione PoE IEEE 802.3af (Classe 0), oppure 12Vdc - 250mA. Dimensioni: 85x218x55mm. Installazione a parete, opzionale con base da tavolo cod. 3038/IP.


