AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP914600 TL 282 COPPIA PUNTALI X VE 282 - VP914600

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVP914600 TL 282 COPPIA PUNTALI X VE 282

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951914600

Codice prodotto

VEMVP914600

Cod. produttore

VP914600

Produttore

VEM

Metodo di innesto:

4 mm

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

TL 282 - Serie di puntali per tester VE 282.