AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVP128300 VE 2608 PINZA DIG.CA/CC

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVP128300 VE 2608 PINZA DIG.CA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0...2000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0...1500 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951053361

Codice prodotto

VEMVP128300

Cod. produttore

VP128300

Produttore

VEM

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0...2000 A

Campo di misura di corrente, AC:

0...1500 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

57 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

VE 2608 - Pinza amperometrica digitale per la misura di tensione (AC/DC), corrente (AC/DC), resistenza, frequenza, diodi, continuità e capacità. Display LCD: 3 ¾, lettura max 4000. Alimentazione: batteria 9 V (durata 100 h). Dimensioni conduttori: Ø57mm - 70x18 mm.