AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN316600 TMC 15/12 TRASF. 15VA CON. 230/0-8-12VAC

VEMER SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 4 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 8 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951016601

Codice prodotto

VEMVN316600

Cod. produttore

VN316600

Produttore

VEM

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

4 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

8 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

15 W

Tensione secondaria 3:

12 V

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

87 mm

Altezza:

60 mm

Protezione termica:

no

Safety transformer for continuous service 2 DIN modules • Voltage to primary 230 V AC • Double insulation • Secondary Voltage available values: 4-8-12 V • Power: 15 VA