AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

VEMER SPA - VEMVN171500 KEO-A TERMOSTATO INCASSO 230V - VN171500

VEMER SPA
copiacopia
VEMER SPA - VEMVN171500 KEO-A TERMOSTATO INCASSO 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tensione massima contatti - 230 V

  • Larghezza - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007951117391

Codice prodotto

VEMVN171500

Cod. produttore

VN171500

Produttore

VEM

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Tensione massima contatti:

230 V

Larghezza:

65 mm

Altezza:

45 mm

Profondità:

30.5 mm

Termostato elettronico da incasso con selettore GIORNO-NOTTE-ESTATE • Alimentazione: 230 V AC • Tre modalità di funzionamento: estate, inverno, notte (riduzione di 3°C sull’impostazione) • Adattabile alle placche delle principali serie civili • Frontalino e manopola intercambiabili (colori bianco e grigio antracite forniti in dotazione, argento acquistabili separatamente)