VEMER SPA - VEMVN166500 DAFNE CRONOTERMOSTATO INCASSO SETTIM. - VN166500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Colore - Altri
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Tensione massima contatti - 250 V
Carico massimo del contatto - 8 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007951115946
Codice prodotto
VEMVN166500
Cod. produttore
VN166500
Produttore
VEM
Tipo di alimentazione:
Batteria
Colore:
Altri
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Tensione massima contatti:
250 V
Carico massimo del contatto:
8 A
Modello con orologio:
Digitale


